Function - Foto Gong PIR Sentral u/Adapter 230V AC - SE23410
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Med navneskilt - nei
Med belysning - nei
Materiale - Plast
Monteringsmetode - Påvegg
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5703102207036
Elnummer
6250924
Leverandørens varenummer
SE23410
Typebeskrivelse
6250924
Med navneskilt:
nei
Med belysning:
nei
Materiale:
Plast
Monteringsmetode:
Påvegg
Farge:
Hvit
Trådløs:
nei
Innbyggingsdybde:
90 mm
Lengde:
180 mm
Bredde:
95 mm
Høyde:
80 mm
Diameter:
0 mm
SE 23 410 er sentralen til Foto Gong både for IR og PIR. Sentralen har 2 kanaler hvor kanal 1 kan tilkobles inntil 4 stk PIR SE 44 041 eller inntil 2 stk IR SE 44 072 (gammel)


