Function - Fotocellebryter for skapmontering uten lysføler - SE36094
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type sensor - Lysføler, separat
Kontakter - 1 lukker
Innkobling av lysstyrke - 3...290 lx
Utkoblingslysstyrke - 7...300 lx
Utkoblingsforsinkelse - 5 s
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5703102203953
Elnummer
1401676
Leverandørens varenummer
SE36094
Typebeskrivelse
Fotocellebrytere
Type sensor:
Lysføler, separat
Kontakter:
1 lukker
Innkobling av lysstyrke:
3...290 lx
Utkoblingslysstyrke:
7...300 lx
Utkoblingsforsinkelse:
5 s
Innkoblingsforsinkelse:
5 s
Maks omkoblingseffekt:
3000 W
Med automatisk nattavstenging:
nei
Monteringsmetode:
Andre
Roterbar:
nei
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Andre
Type overflate:
Matt
Farge:
Hvit
Gjennomsiktig:
nei
Nominell spenning:
230 V
Driftstemperaturområde:
-25...-25 °C
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP20
Min. dybde på apparatboks:
0 mm