Function - Fotocellebryter komplett FCN - NK36194
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type sensor - Lysføler, separat
Kontakter - 1 lukker
Innkobling av lysstyrke - 3...300 lx
Utkoblingslysstyrke - 3...300 lx
Maks koblingsstrøm ohmsk last) - 16 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5703102205278
Elnummer
1418077
Leverandørens varenummer
NK36194
Typebeskrivelse
1418077
Type sensor:
Lysføler, separat
Kontakter:
1 lukker
Innkobling av lysstyrke:
3...300 lx
Utkoblingslysstyrke:
3...300 lx
Maks koblingsstrøm ohmsk last):
16 A
Utkoblingsforsinkelse:
5 s
Innkoblingsforsinkelse:
5 s
Maks. bryteeffekt LED:
3600 W
Med automatisk nattavstenging:
nei
Monteringsmetode:
Andre
Roterbar:
nei
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Andre
Type overflate:
Matt
RAL-nummer (lignende):
9010
Gjennomsiktig:
nei
Nominell spenning:
230 V
Driftstemperaturområde:
-50...50 °C
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP54
Med DALI grensesnitt:
nei
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei
Bruksområder er:
Gårdsplasser
Parkeringsplasser
Gangstier
Diverse andre utendørsarealer
FUNKSJON
Minilux Control NK36094 tenner lyset når dagslyset samsvarer med innstilt lux-verdi målt av lysføleren.
Lyset slukker igjen når dagslysnivået øker med 10%.
PLASSERING
For å oppnå optimal styring av belysningen, anbefales det at lyssensoren installeres mot nord/øst.
Sørg for at lyssensoren ikke påvirkes av annet fremmed lys.
Endringer i dagslysnivået pga. f.eks. refleksjoner, løv som har falt av trærne, beplantning etc., kan påvirke tennings- og slukketidene.
INNSTILLING
Fabrikkinnstilling: Lysnivå 35 lx
Lux-knappen benyttes til innstilling av tenningsnivået. Lysdioden fungerer som innstillingshjelp og reagerer derfor uten tidsforsinkelse. Lysdioden lyser når lysnivået er lavere eller tilsvarer den innstilte verdien.