Utgått

Function - Gateway eMobility - ME310561

Function
KopierKopier
Function - Gateway eMobility

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Med berøringsskjerm - nei

  • Bredde - 250 mm

  • Høyde - 250 mm

  • Dybde - 100 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015394282105

Elnummer

1500885

Leverandørens varenummer

ME310561

Typebeskrivelse

1500885

Med berøringsskjerm:

nei

Bredde:

250 mm

Høyde:

250 mm

Dybde:

100 mm

Gateway for å sette ladeinfrastruktur på opptil 16 Amtron billadere og backend system i nettverk via RS 485-bus. Kommunikasjon med backend system via mobilt nettverk eller LAN og OCPP-protokollen. Robust og låsbar kapsling med IP54. Integrert laststyring. Boks og lokk i sort og grå PBT/PC-plast.