Function - Gateway for Microtemp Sentralstyring - OJ1055
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
- Regulering, på/av - nei 
- Måleområde - 0...0 °C 
- Reguleringskarakteristikk - Andre 
- Farge - Hvit 
- Kommunikasjonsprotokoll - Andre 
Emballasje og betingelser
- 1 STK 
- Skaffevare 
Produktserie
Microtemp
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
5703502906003
Elnummer
5400802
Leverandørens varenummer
OJ1055
Typebeskrivelse
5400802
Regulering, på/av:
nei
Måleområde:
0...0 °C
Reguleringskarakteristikk:
Andre
Farge:
Hvit
Kommunikasjonsprotokoll:
Andre
Type spenningsforsyning:
230 V
Tilkobling:
Trådløs
Med mottaker:
Ja
Utvendig føler:
nei
Oppvarming:
nei
Antall utganger varme:
0
Egnet for kjøling:
nei
Antall utganger kjøling:
0
Differanseverdi:
0...0 K
Justerbar differanse:
nei
Valgbryter for sentralvarme og sentralvarme med varmtvann:
nei
Sensor-/følertype:
Andre
Temperatur avlesbar:
Ja
Med display:
Ja
Klokketype:
Ukeur
Klokkemodell:
Digital
Optimalisering:
Ja
Med tappevannskrets:
nei
Betjening:
Tast
Væravhengig styringssystem:
nei
max kontaktspenning:
5 V
Maksimal kontaktbelastning:
1 A
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
RAL-nummer:
9010
Bredde:
84 mm
Dybde:
58 mm
Høyde:
84 mm
Standby strømforbruk (solstandby):
2,1 W
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei
Gateway kobler seg automatisk til vår sikre skyløsning i Microsoft sin Azure server, noe som innebærer at det ikke blir behov for å gjøre innstillinger ved oppdatering eller bytte av router.
MICROTEMP SENTRALSTYRING
Microtemp Sentralstyring er en løsning for energieffektiv styring av elektrisk eller vannbåren gulvvarme uten å gå på bekostning av komforten. Løsningen er den eneste på markedet som kan tilby skjult installasjon med appstyrte termostater for skinnemontering, samt helt unike trådløse IR-følere. Gateway MSW5 for Microtemp Sentralstyring kan styre inntil 32 enheter/rom og kommuniserer trådløst med MSD4 veggmontert termostat, ESD4 skinnemontert termostat og MSA4 relèmodul for veggmontering. Signalrekkevidden er på omlag 100 meter i "åpent landskap", og inntil 5 av termostatene kan fungere som en forsterker/repeater for ytterligere 100 meter. Microtemp Sentralstyring leveres med ferdig definerte døgn- og spareprogrammer, men kan også enkelt tilpasses spesielle behov. Ved hjelp av vår plattformuavhengige WebApp for smarttelefon, nettbrett og PC/Mac får du enkel kontroll over varmen, uansett hvor du måtte befinne deg. Microtemp Sentralstyring er spesielt utviklet for norske forhold og behov.
Andre fordeler med Microtemp sentralstyring:
Oversikt over energiforbruket - rom for rom
Feriemodus
Frostsikring
Kom frem til oppvarmet hytte
Av/på-styring av elektriske apparater med relèmodul
Hold oversikt og kontroll over elektriske komponenter mens du er borte
MONTERING OG OPPSETT
Gateway monteres enkelt og raskt på vegg i nærheten av router. Koble til strøm og nettverkskabel så er gateway klar for å legge til termostater og relèmoduler. For ytterligere veiledning om tilkobling og oppsett kan du se vår instruksjonsfilm.


