Function - Høyttalere for innfelling - RE1008
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Farge - Hvit
Nominell kapasitet - 3 W
Frekvensområde - 100...21000 Hz
Musikkapasitet - 4 W
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4043106022831
Elnummer
6306532
Leverandørens varenummer
RE1008
Typebeskrivelse
Høyttalere for innfelling
Farge:
Hvit
Nominell kapasitet:
3 W
Frekvensområde:
100...21000 Hz
Musikkapasitet:
4 W
Høyttaler for innfelling i veggboks. Tilkobles iPod docking stasjon, og passer i 2-kammer ramme sammen med docking stasjonen. Kan også monteres som stereo for iPod docking, da med to høyttalere tilkoblet og f.eks. 3-kammer ramme. Passer i alle bryterrammer med 55mm senterhull, men gjør seg best i f.eks. Gira designrammer. For bedre lysgjengivelse anbefales de andre høyttalerene i Micro Matic sitt høyttalersortiment. Leveres i hvit og sort utførelse. Ramme kjøpes separat.