Function - Innbyggingsdimmer LED+RLC med DALI/DALI2-inngang. For konvensjonelle- og LED-lamper i DALI-systemer - DN2022
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Kontrollenhet
Bredde - 46 mm
Høyde - 46 mm
Dybde - 29 mm
Kompatibel med Apple HomeKit - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8422447017212
Elnummer
1418074
Leverandørens varenummer
DN2022
Typebeskrivelse
1418074
Modell / utførelse:
Kontrollenhet
Bredde:
46 mm
Høyde:
46 mm
Dybde:
29 mm
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei
Har du en DALI-installasjon med en DALI-lyskilde, kan det hende at kunden plutselig ønsker å bytte lampe og at lampen viser seg å ikke være DALI-kompatibel. Da trenger du denne omformeren som tar DALI-signalet og dimmer lampen på konvensjonell måte.
ProduktbladPDF


