Function - Innfellingsboks for SE41400 og SE41800 serien i letthimlinger - SE41907
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Tak-/monteringsvinkel
Tilbehør - Ja
Reservedel - nei
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5703102206992
Elnummer
1478896
Leverandørens varenummer
SE41907
Typebeskrivelse
1478896
Type tilbehør/reservedel:
Tak-/monteringsvinkel
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Farge:
Hvit
SE41907 benyttes ved innfelling av SE41400- og SE41800- seriene. Boksen felles inn i letthimlinger eller faste himlinger og har strekkavlasting for rør eller bevegelig kabel. Boksen monteres som en downlight og har integrerte fjærer som holder den på plass. Hulldiameter er 73mm.