Function - IR Fjernkontroll for SE 41 7xx serien for endring av innstillinger - SE41926

Function
KopierKopier
Function - IR Fjernkontroll for SE 41 7xx serien for endring av innstillinger

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Veggsender - Ja

  • Signaloverføring - Infrarød

  • Antall kanaler - 32

  • Monteringsmetode - Andre

  • Farge - Hvit

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5703102207296

Elnummer

1479229

Leverandørens varenummer

SE41926

Typebeskrivelse

1479229

Veggsender:

Ja

Signaloverføring:

Infrarød

Antall kanaler:

32

Monteringsmetode:

Andre

Farge:

Hvit

Rekkevidde:

3 m

Med manuell sender:

Ja

Vindussender:

nei

Med fjernkontroll:

nei

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Termoplast

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Andre

Type overflate:

Matt

RAL-nummer (lignende):

9010

Gjennomsiktig:

nei

Egnet for omkobler:

nei

Egnet for dimmer:

nei

Egnet for sjalusibryter:

nei

Egnet for indikasjonselement:

nei

Egnet for bevelsesføler:

nei

IR Fjernkontroll SE 41 926 er for endring av innstillinger i hele SE417xx serien. Her kan man endre etterløpstid, følsomhet og luxinnstillinger.