Function - Isfri 60 Snøsmelter komplett 16A - NI1040
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Sensortype - Fjernføler
Antall kanaler - 2
Gangreserve - 0 h
Kontaktutførelse - Åpner
Modell / utførelse - Digital
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7070738001504
Elnummer
5490044
Leverandørens varenummer
NI1040
Typebeskrivelse
Isfri 60 Snøsmelder
Sensortype:
Fjernføler
Antall kanaler:
2
Gangreserve:
0 h
Kontaktutførelse:
Åpner
Modell / utførelse:
Digital
Merkefrekvens:
45...65 Hz
Tekstveiledning i displayet:
nei
24 timers program:
nei
Ukesprogram:
nei
Antall minneplasser:
0
Antall grunnprogram standard:
3
Ferieprogram:
nei
Inngang for tidsprogram:
nei
Automatisk sommer-/vintertid omkobling:
nei
Driftsvelger:
Ja
Oppkobling forvalg:
nei
Nominell omkoblingsstrøm ved 250 V, potensialfri:
16 A
Beskyttelsesklasse IP:
IP2X
Bredde i antall modulmellomrom:
4,5
Monteringsdybde:
80 mm
Standby strømforbruk (solstandby):
3 W


