Utgått

Function - Jordfeil skanner 8 kanaler Isolasjonsovervåking - CBS-8

Function
KopierKopier
Function - Jordfeil skanner 8 kanaler Isolasjonsovervåking

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Forsyningsspenning ved AC 50 Hz - 230...230 V

  • Type strømtilkobling - Skrukobling

  • Med avtakbare klemmer - nei

  • Type matespenning - AC

  • Forsyningsspenning ved AC 60 Hz - 230...230 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070587100298

Elnummer

1661441

Leverandørens varenummer

CBS-8

Typebeskrivelse

Jordfeilrele

Forsyningsspenning ved AC 50 Hz:

230...230 V

Type strømtilkobling:

Skrukobling

Med avtakbare klemmer:

nei

Type matespenning:

AC

Forsyningsspenning ved AC 60 Hz:

230...230 V

Nominell driftsfrekvens:

50...60 Hz

Isoleringsverdi-indikasjon:

Ja

Feil-lagring mulig:

Ja

Antall NC-kontakter:

9

Antall NO-kontakter:

9

Antall vekselkontakter:

9

Bredde:

145 mm

Høyde:

95 mm

Dybde:

95 mm

JORDFEIL SKANNING 8 KANALER