Function - JORDFEILBRYTER MTF 2001H - OJ1405
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 207...253 V
Nominell strøm - 16 A
Nominell feilstrøm - 23...30 A
Antall poler - 2
Lekkasjestrømtype - AC
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
5703502620244
Elnummer
1610913
Leverandørens varenummer
OJ1405
Typebeskrivelse
Jordfeilbrytere
Merkespenning:
207...253 V
Nominell strøm:
16 A
Nominell feilstrøm:
23...30 A
Antall poler:
2
Lekkasjestrømtype:
AC
Justerbar nominell feilstøm:
nei
Justerbar forsinkelse:
nei
Frekvens:
50/60 Hz
Nominell isolasjonspenning Ui:
230 V
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:
1,5...2,5 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:
1,5...2,5 mm²
Beskyttelse mot feilutløsing:
Ja
Med forriglingsmekanisme:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP41
Omgivelsestemperatur under drift:
-10...40 °C


