Function - Jordfeilindikator CU12P Polar Varslerpanel - CU12P
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall signallamper - 1
Linsefarge - Rød
Type lampesokkel - Andre
Nominell driftsspenning Ue - 12...12 V
Spenningstype - DC
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070587100434
Elnummer
1661680
Leverandørens varenummer
CU12P
Typebeskrivelse
1661680
Antall signallamper:
1
Linsefarge:
Rød
Type lampesokkel:
Andre
Nominell driftsspenning Ue:
12...12 V
Spenningstype:
DC
Type linse:
Rund
Frontringens materiale:
Andre
Med lyskilde:
nei
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Hulldiameter:
0 mm
Åpningens bredde:
0 mm
Åpningens høyde:
0 mm
Med frontring:
nei
Frontringsfarge:
Andre
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre
undefined


