Function - Jordfeilrele MICRO-4 30-300mA/1sek justerbar med panel - MICRO4JP

Function
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Funksjon - For vekselstrømsnett

  • Forsyningsspenning ved AC 50 Hz - 230...230 V

  • Forsyningsspenning ved DC - 0...0 V

  • Type strømtilkobling - Skrukobling

  • Med avtakbare klemmer - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8433059162115

Elnummer

1661511

Leverandørens varenummer

MICRO4JP

Typebeskrivelse

1661511

Funksjon:

For vekselstrømsnett

Forsyningsspenning ved AC 50 Hz:

230...230 V

Forsyningsspenning ved DC:

0...0 V

Type strømtilkobling:

Skrukobling

Med avtakbare klemmer:

nei

Type matespenning:

AC

Forsyningsspenning ved AC 60 Hz:

230...230 V

Spenningsmåleområde:

230...230 V

Nominell driftsfrekvens:

50...60 Hz

Isoleringsverdi-indikasjon:

nei

Feil-lagring mulig:

nei

Antall NC-kontakter:

0

Antall NO-kontakter:

1

Antall vekselkontakter:

0

Bredde:

70 mm

Høyde:

90 mm

Dybde:

70 mm

Jordfeilrelè type Micro4 er et retningsbestemt jordfeilrelè for IT-nett som kun måler feil i eget anlegg. Micro4 leveres med justerbar feilstrøm 30-300mA og tidsforsinkelse 1 sek med eller uten varslingspanel RCU220KN.

Micro4 brukes sammen med ekstern summasjonstrafo i WG /WGS serien.
Gamle jordfeilreleer som Micro2 og Micro3 erstattes med Micro4.

Micro4 kan ikke brukes sammen med delbare summasjonstrafoer.
Micro4 kan ikke brukes sammen med delbare summasjonstrafoer