Function - Jordfeilrele RGE-R5A 0,03-5A/ Jordfeilreleer - RGE-R 5A

Function
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Funksjon - For vekselstrømsnett

  • Forsyningsspenning ved AC 50 Hz - 195...265 V

  • Type strømtilkobling - Skrukobling

  • Med avtakbare klemmer - nei

  • Ekstern strømforsyning påkrevd - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8433059030407

Elnummer

1661459

Leverandørens varenummer

RGE-R 5A

Typebeskrivelse

Jordfeilrele

Funksjon:

For vekselstrømsnett

Forsyningsspenning ved AC 50 Hz:

195...265 V

Type strømtilkobling:

Skrukobling

Med avtakbare klemmer:

nei

Ekstern strømforsyning påkrevd:

Ja

Type matespenning:

AC

Forsyningsspenning ved AC 60 Hz:

195...265 V

Nominell driftsfrekvens:

50...60 Hz

Isoleringsverdi-indikasjon:

nei

Feil-lagring mulig:

nei

Antall NC-kontakter:

1

Antall NO-kontakter:

1

Antall vekselkontakter:

1

Type driftspenning:

AC

Driftspenning ved AC 50 Hz:

195...265 V

Driftspenning ved AC 60 Hz:

195...265 V

Bredde:

60 mm

Høyde:

95 mm

Dybde:

95 mm

Jordfeilrelè type RGE er et elektronisk jordfeilrelè type A som er utstyrt med en relèutgang NO/NC for alarm/varsling. Grensverdier for jordfeilstrøm/tidsforsinkelse justeres enkelt via potmeter knapper fra 30mA til 5A. LED blinker for indikering av pre-alarm nivå etter innstilt grenseverdi.

RGE bygger 3 moduler for din montering og leveres i flere versjoner.

RGE-AMR er standard versjonen med autoreset og 230V spenningsforsyning.
RGE-R5A kommer med manuel reset og 230V spenningsforsyning.
RGE-AMR5A kommer med autoreset og 110V spenningsforsyning.
RGE releer brukes sammen med standard summasjonstrafoer type WG eller delbare TP-WG serien.