Function - Jordfeilrele RGU-10 justerbar Jordfeilreleer - CI11944
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Forsyningsspenning ved AC 50 Hz - 230...230 V
Type strømtilkobling - Skrukobling
Med avtakbare klemmer - nei
Type matespenning - AC
Forsyningsspenning ved AC 60 Hz - 230...230 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070587116015
Elnummer
1661473
Leverandørens varenummer
CI11944
Typebeskrivelse
1661473
Forsyningsspenning ved AC 50 Hz:
230...230 V
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Med avtakbare klemmer:
nei
Type matespenning:
AC
Forsyningsspenning ved AC 60 Hz:
230...230 V
Nominell driftsfrekvens:
50...60 Hz
Isoleringsverdi-indikasjon:
Ja
Feil-lagring mulig:
nei
Antall NC-kontakter:
2
Antall NO-kontakter:
2
Antall vekselkontakter:
2
Bredde:
60 mm
Høyde:
95 mm
Dybde:
95 mm