Function - Jordfeilrele SECAP-25 fast 30 Jordfeilreleer - SECAP25FP
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Funksjon - For vekselstrømsnett
Forsyningsspenning ved AC 50 Hz - 230...230 V
Forsyningsspenning ved DC - 0...0 V
Type strømtilkobling - Skrukobling
Med avtakbare klemmer - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070587100076
Elnummer
1661704
Leverandørens varenummer
SECAP25FP
Typebeskrivelse
Jordfeilrele
Funksjon:
For vekselstrømsnett
Forsyningsspenning ved AC 50 Hz:
230...230 V
Forsyningsspenning ved DC:
0...0 V
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Med avtakbare klemmer:
nei
Type matespenning:
AC
Forsyningsspenning ved AC 60 Hz:
230...230 V
Nominell driftsfrekvens:
50...60 Hz
Isoleringsverdi-indikasjon:
nei
Feil-lagring mulig:
nei
Antall NC-kontakter:
0
Antall NO-kontakter:
1
Antall vekselkontakter:
0
Bredde:
70 mm
Høyde:
85 mm
Dybde:
70 mm
Secap-25 kommer med 12V utgang for varsling og brukes da sammen med varslingspanel CU-12 i tillegg har releet en potensialfri NO alarmutgang.
Leveres med eller uten varslingspanel CU12.


