Function - Jordfeilrele WRU-10 justerbart integrert summasjonstrafo Ø28mm - WRU-10

Function
KopierKopier
Function - Jordfeilrele WRU-10 justerbart integrert summasjonstrafo Ø28mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Funksjon - For vekselstrømsnett

  • Forsyningsspenning ved AC 50 Hz - 205...265 V

  • Forsyningsspenning ved DC - 0...0 V

  • Type strømtilkobling - Skrukobling

  • Med avtakbare klemmer - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8433059081881

Elnummer

1661579

Leverandørens varenummer

WRU-10

Typebeskrivelse

1661579

Funksjon:

For vekselstrømsnett

Forsyningsspenning ved AC 50 Hz:

205...265 V

Forsyningsspenning ved DC:

0...0 V

Type strømtilkobling:

Skrukobling

Med avtakbare klemmer:

Ja

Ekstern strømforsyning påkrevd:

Ja

Type matespenning:

AC

Forsyningsspenning ved AC 60 Hz:

205...265 V

Nominell driftsfrekvens:

50...60 Hz

Isoleringsverdi-indikasjon:

Ja

Feil-lagring mulig:

nei

Antall NC-kontakter:

1

Antall NO-kontakter:

1

Antall vekselkontakter:

1

Type driftspenning:

AC

Driftspenning ved AC 50 Hz:

205...265 V

Driftspenning ved AC 60 Hz:

205...265 V

Bredde:

52 mm

Høyde:

85 mm

Dybde:

70 mm

Digitalt jordfeilrele WRU-10 justerbart med integrert summasjonstrafo Ø28mm