Function - KNX 4-kanals aktuator pille med temperaturregulering - DB3001
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bussystem EIB/KNX - Ja
Øvrige bussystemer - Uten
Monteringsmetode - Innbygning
Antall innganger - 4
Bussystem KNX-Radio - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
8422447015065
Elnummer
4507273
Leverandørens varenummer
DB3001
Typebeskrivelse
4507273
Bussystem EIB/KNX:
Ja
Øvrige bussystemer:
Uten
Monteringsmetode:
Innbygning
Antall innganger:
4
Bussystem KNX-Radio:
nei
Bussystem radiofrekvens:
nei
Bussystem LON:
nei
Bussystem Powernet:
nei
Toveis trådløs kommunikasjon:
nei
Bredde i antall modulmellomrom:
0
Busstilkobling inkludert:
Ja
Avtagbar busmodul:
Ja
LED-styring:
Ja
Med LED-visning:
Ja
Type inngangsspenning:
DC
Genererer avlesningsspenning:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Min. dybde på apparatboks:
42 mm
- Montering: bak trykknappen inne i universell mekanisme boksen
- Buss forsyning
- Funksjoner: ON / OFF, dimming, persienner kontroll, Scener kontrollere eller temperaturkontroll (med ekstern probe)
- programmeres med ETS4