Function - KNX bryter Standard med 8 knapper og med integrert bustilkobling. Merkefelt i midten - MB5508
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bussystem EIB/KNX - Ja
Bussystem KNX-Radio - nei
Monteringsmetode - Innfelt
Type feste - Feste med klo
Bussystem radiofrekvens - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7070738002365
Elnummer
4548123
Leverandørens varenummer
MB5508
Typebeskrivelse
4548123
Bussystem EIB/KNX:
Ja
Bussystem KNX-Radio:
nei
Monteringsmetode:
Innfelt
Type feste:
Feste med klo
Bussystem radiofrekvens:
nei
Bussystem LON:
nei
Bussystem Powernet:
nei
Øvrige bussystemer:
Uten
Toveis trådløs kommunikasjon:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Med 8 trykknapper, integrert busstilkobling, passer alle rammer tilpasset system 55, 1 eller 2 knapps drift, programmerbar lengde på tastetrykk, tvangsinnstillingsfunksjon for hver utgang, operasjon med kort / langt tastetrykk og to objekter. Drift av persienner og markiser, Installasjon med vedlagte montasjering i standard veggboks.


