Function - KNX IR fjernkontroll for innstilling av KNX tilstedeværelse/bevegelsessensorer - SB41930
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Maks. antall enheter som kan styres - 1
Signaloverføring - Infrarød
Med display - nei
Adaptiv - nei
Universalrettet - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
5703102208330
Elnummer
4509239
Leverandørens varenummer
SB41930
Typebeskrivelse
4509239
Maks. antall enheter som kan styres:
1
Signaloverføring:
Infrarød
Med display:
nei
Adaptiv:
nei
Universalrettet:
Ja
Forhåndsprogrammert:
nei
Trådløs:
Ja
Toveis:
nei
Tilstedeværelsessensor 360° KNX - for innendørs kontroll av belysning, IP 54. . For innfelt eller utenpåliggende montasje i taket . Stort deteksjonsområde - opp til 450 m² . Rask og enkel å installere, programmering via ETS – programvare. . Beskyttelsesklasse IP54 . Velg mellom forhåndsprogrammerte programmer . Velg modus: Stand Alone, Master eller Slave . Flere konfigurasjonsmetoder: Basis, Optimalisering eller Avansert . Automatisk eller manuell kalibrering . Lokale innstillinger via IR-fjernkontroll Tilstedeværelsessensor SE41730/31 er ment for montering i taket. SE41730/31 er anvendelig i for eksempel åpne kontorarealer, cellekontorer, møterom, gangarealer, sykehus, osv. Sensoren kan oppdage småbevegelser i et område på 9 m², ved monteringshøyde 2,5 m. Sensoren benyttes i bussystemet KNX (TP) sammen med andre KNX-komponenter. Parameter og funksjonsinnstilling skjer ved hjelp av ETS(EngineeringToolSoftware). Via IR-fjernkontroll kan lokal innstilling av ønsket lux nivå, automatisk eller manuell kalibrering, programmering av lysscener, etterløpstid, orienteringslys, følsomhet mm. gjøres. Mulighet for manuell overstyring, bla. på/av - alle lys eller sonevis, regulere lyset opp/ned, valg av lysscener, aktivere innbrenningstid ved utskifting av lysrør osv. Tilbehør: IR - fjernkontroll SB41930 benyttes til betjening og innstilling av følgende KNX tilstedeværelsessensorer: SB41730, SB41731, SB41734 samt type SB41735.


