Function - KNX logikkmodul som utfører logiske funksjoner i hht programmering. - MB1200

Function
KopierKopier
Function - KNX logikkmodul som utfører logiske funksjoner i hht programmering.

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Øvrige bussystemer - Uten

  • Monteringsmetode - REG

  • Busstilkobling inkludert - nei

  • Logisk byggesten - Ja

  • Bussystem EIB/KNX - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070738002525

Elnummer

4548139

Leverandørens varenummer

MB1200

Typebeskrivelse

4548139

Øvrige bussystemer:

Uten

Monteringsmetode:

REG

Busstilkobling inkludert:

nei

Logisk byggesten:

Ja

Bussystem EIB/KNX:

Ja

Bussystem KNX-Radio:

nei

Bussystem radiofrekvens:

nei

Bussystem LON:

nei

Bussystem Powernet:

nei

Logikkmodul med 8 fritt programmerbare LED indikatorer, 8 logiske blokker med 8 innganger hver (8 objekter), 4-format omformere, 4 filter moduler, 8 multiplekser moduler (egnet til å kontrollere konferanserom med bevegelige vegger. 4 sequencer moduler for å generere telegrammer, 2 temperatur moduler, 4 tids moduler med sammenlikne funksjon og tidsforsinkelse, 8 LED indikatorer for interne og eksterne objekter, Modulær installasjon for DIN 35mm skinne, Integrert busstilkobling.