Function - KNX persiennerelé 8K 10A 230V for styring av persienner og markiser. Innfelles i veggboks. - MB0810P
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bussystem EIB/KNX - Ja
Øvrige bussystemer - Uten
Monteringsmetode - REG
Antall innganger - 8
Bussystem KNX-Radio - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7070738001887
Elnummer
4507106
Leverandørens varenummer
MB0810P
Typebeskrivelse
KNX PERSIENNERELÈ 8K 10A 230V
Bussystem EIB/KNX:
Ja
Øvrige bussystemer:
Uten
Monteringsmetode:
REG
Antall innganger:
8
Bussystem KNX-Radio:
nei
Bussystem radiofrekvens:
nei
Bussystem LON:
nei
Bussystem Powernet:
nei
Toveis trådløs kommunikasjon:
Ja
Bredde i antall modulmellomrom:
4
Busstilkobling inkludert:
Ja
Avtagbar busmodul:
nei
Manuell styring/håndaktivering:
Ja
Med LED-visning:
nei