Function - KNX spenningsforsyning 640mA for å generere KNX busspenning. - MB0640
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bussystem EIB/KNX - Ja
Øvrige bussystemer - Uten
Monteringsmetode - REG
Bussystem KNX-Radio - nei
Bussystem radiofrekvens - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7070738001849
Elnummer
4507102
Leverandørens varenummer
MB0640
Typebeskrivelse
KNX SPENNINGSFORSYNING 640mA
Bussystem EIB/KNX:
Ja
Øvrige bussystemer:
Uten
Monteringsmetode:
REG
Bussystem KNX-Radio:
nei
Bussystem radiofrekvens:
nei
Bussystem LON:
nei
Bussystem Powernet:
nei
Bredde i antall modulmellomrom:
6
Med LED-visning:
nei
Bufret busspenning:
nei
KNX busspenningsforsynning 640mA, maks. 1200mA, KNX strømforsyning med integrert drossel, Nettspenning 230VAC, Short-circuit-proof, LED indikator for buss reset, normal drift og buss overbelastning, trykknapp for buss reset på toppen, Modular installasjon enhet for DIN 35mm skinne, Integrert buss kobling enhet.


