Function - KNX termostat innfelt med integrert bustilkobling uten ratt - MB01IF
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bussystem EIB/KNX - Ja
Bussystem KNX-Radio - nei
Øvrige bussystemer - Uten
Monteringsarrangement - Betjeningselement
Monteringsmetode - Innfelt
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7070738002570
Elnummer
4548144
Leverandørens varenummer
MB01IF
Typebeskrivelse
4548144
Bussystem EIB/KNX:
Ja
Bussystem KNX-Radio:
nei
Øvrige bussystemer:
Uten
Monteringsarrangement:
Betjeningselement
Monteringsmetode:
Innfelt
Bussystem radiofrekvens:
nei
Bussystem LON:
nei
Bussystem Powernet:
nei
Toveis trådløs kommunikasjon:
nei
Med lokal betjening:
nei
Med tyveri-/demonteringsbeskyttelse:
Ja
Med LED-visning:
nei
Med display:
nei
Antall digitale innganger:
0
Materiale:
Andre
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Andre
Farge:
Hvit
Gjennomsiktig:
nei
Utvendig føler:
nei
Manuell referanseinnstilling:
Ja
Tilstedeværelse-knapp:
nei
Parallelldrift mulig:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Busstilkobling inkludert:
Ja


