Function - KNX termostat IP65 kapsling. Temperaturprobe PT1000 m/ 1,5 m kabel. - AB101002

Function
KopierKopier
Function - KNX termostat IP65 kapsling. Temperaturprobe PT1000 m/ 1,5 m kabel.

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bussystem EIB/KNX - Ja

  • Øvrige bussystemer - Andre

  • Monteringsmetode - Påvegg

  • Modell / utførelse - Basismodul

  • Antall innganger - 1

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070738001665

Elnummer

4504081

Leverandørens varenummer

AB101002

Typebeskrivelse

TEMP.INNG. 1,5M PT1000 IP65

Bussystem EIB/KNX:

Ja

Øvrige bussystemer:

Andre

Monteringsmetode:

Påvegg

Modell / utførelse:

Basismodul

Antall innganger:

1

Bussystem KNX-Radio:

nei

Bussystem radiofrekvens:

nei

Bussystem LON:

nei

Bussystem Powernet:

nei

Med LED-visning:

nei

Busstilkobling inkludert:

Ja

Inngangsstørrelse spenning:

nei

Inngangsstørrelse strøm:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP65

Termostat for påveggmontasje, leveres med temp. føler PT1000 med 1,5m kabel. Tett utførelse. (IP65). Monteres påvegg. Kan brukes i våte omgivelser (IP65).