Utgått

Function - KNX tilstedeværelsesmelder 300° vegg Multi - ZB25240

Function
KopierKopier
Function - KNX tilstedeværelsesmelder 300° vegg Multi

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bussystem EIB/KNX - Ja

  • Øvrige bussystemer - Uten

  • Modell / utførelse - Bevegelsesføler

  • Monteringsmetode - Innfelt

  • Deteksjonsvinkel horisontal fra/til - 0...180 °

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3505100252405

Elnummer

4547609

Leverandørens varenummer

ZB25240

Typebeskrivelse

4547609

Bussystem EIB/KNX:

Ja

Øvrige bussystemer:

Uten

Modell / utførelse:

Bevegelsesføler

Monteringsmetode:

Innfelt

Deteksjonsvinkel horisontal fra/til:

0...180 °

Bussystem KNX-Radio:

nei

Bussystem radiofrekvens:

nei

Bussystem LON:

nei

Bussystem Powernet:

nei

Toveis trådløs kommunikasjon:

nei

Materiale:

Andre

Materialkvalitet:

Andre

Overflatebeskyttelse:

Andre

Type overflate:

Matt

Farge:

Svart

RAL-nummer (lignende):

9010

Gjennomsiktig:

nei

Busstilkobling inkludert:

Ja

Omformer inngang:

nei

Krypstrømsbeskyttelse:

nei

Driftsvelger:

nei

Husdyrimmun:

Ja

Trappehusovervåkning:

Ja

Justerbar lysverdi:

Ja

Lærefunksjon for responsverdiluminositet:

Ja

Frakoblingsforsinkelse, selvinstruerende:

Ja

Optimal montasjehøyde:

2,5 m

Maks rekkevidde til siden:

4 m

Maks rekkevidde i front:

4 m

Diameter detekteringsområde på gulvet:

20 m

Antall kanaler:

2

Min. innkoblingstid:

1 s

Maks. innkoblingstid:

240 min

Veggmontert tilstedeværelsesmelder med integrert bustilkobling for montering innendørs i veggboks. 3 pir elementer og høy oppløsning på linsen gjør at man får en god findetektering i nærværsområdet på opptil 4m. Dagslysstyring via av/på eller 0-100% dimming. HVAC kanal for styring av ventilasjon. Master/ slave funksjon for flere detektorer i samme område. Mulighet for forskjellige driftsmodus: automatisk på/av eller man. på/ aut. av. Integrert lysføler for lysnivåavhengig styring. Justerbar følsomhet via ETS