Utgått

Function - KNX tilstedeværelsesmelder 360° hvit - ZB25020

Function
KopierKopier
Function - KNX tilstedeværelsesmelder 360° hvit

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bussystem EIB/KNX - Ja

  • Øvrige bussystemer - Uten

  • Modell / utførelse - Bevegelsesføler

  • Monteringsmetode - Innfelt

  • Bussystem KNX-Radio - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070738010841

Elnummer

4502994

Leverandørens varenummer

ZB25020

Typebeskrivelse

TILSTEDEVÆRELSE SWISS GARDE 360 KNX

Bussystem EIB/KNX:

Ja

Øvrige bussystemer:

Uten

Modell / utførelse:

Bevegelsesføler

Monteringsmetode:

Innfelt

Bussystem KNX-Radio:

nei

Bussystem radiofrekvens:

nei

Bussystem LON:

nei

Bussystem Powernet:

nei

Toveis trådløs kommunikasjon:

nei

Materiale:

Andre

Materialkvalitet:

Andre

Overflatebeskyttelse:

Andre

Type overflate:

Matt

Farge:

Hvit

RAL-nummer (lignende):

9010

Gjennomsiktig:

nei

Busstilkobling inkludert:

Ja

Omformer inngang:

nei

Krypstrømsbeskyttelse:

nei

Driftsvelger:

nei

Husdyrimmun:

nei

Trappehusovervåkning:

Ja

Justerbar lysverdi:

Ja

Lærefunksjon for responsverdiluminositet:

nei

Frakoblingsforsinkelse, selvinstruerende:

nei

Maks rekkevidde til siden:

8 m

Maks rekkevidde i front:

8 m

Diameter detekteringsområde på gulvet:

16 m

Antall kanaler:

2

Min. innkoblingstid:

1 s

Maks. innkoblingstid:

240 min

Tilstedeværelse Swiss Garde 360 KNX er for bruk i KNX anlegg. Den har innebygd lysføler og er beregnet for styring av belysning innendørs. Melderen har stort detekteringsområde opptil 200mm2 ved monteringshøyde 4m.