Function - Komfyrvakt veggbrakett, sølv - Komfyrvakt veggbrakett sølv
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Andre
Nominell spenning - 0 V
Nominell strøm - 0 A
Tidsinnstilling - 0...0 min
Antall trykknapper - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
6430025091679
Elnummer
1418006
Leverandørens varenummer
Komfyrvakt veggbrakett sølv
Typebeskrivelse
1418006
Monteringsmetode:
Andre
Nominell spenning:
0 V
Nominell strøm:
0 A
Tidsinnstilling:
0...0 min
Antall trykknapper:
0
Tilkobling:
Andre
Sensor:
nei
Materiale:
Plast
Bredde:
45 mm
Høyde:
55 mm
Dybde:
95 mm
Sølvlakkert veggbrakett. For vegg og takmontering av komfyrvaktsensor 80-200 cm over koketopp, til trådløs komfyrvakt MicroSense (el.nr. 1418050 sølv, 1418051 hvit og 14180 sort) samt komfyrvakt SE1000 (el.nr. 14 180 00)


