Function - Komfyrvaktsensor MS sølv - IH2010
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Andre
Nominell spenning - 3 V
Tidsinnstilling - 0...0 min
Indikering gjenstående tid - nei
Antall trykknapper - 1
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
Microsense
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
6430025091426
Elnummer
1418060
Leverandørens varenummer
IH2010
Typebeskrivelse
SGS1010 MMN white
Monteringsmetode:
Andre
Nominell spenning:
3 V
Tidsinnstilling:
0...0 min
Indikering gjenstående tid:
nei
Antall trykknapper:
1
Sensor:
Ja
Impulsinngang:
nei
Innebygd summer:
Ja
Materiale:
Plast
Bredde:
94 mm
Høyde:
11 mm
Dybde:
38 mm
Komfyrvaktsensor MicroSense sølv
Med unik fleksibilitet, svært enkel montering og særdeles diskret utseende, er den trådløse komfyrvaktsensoren MicroSense en selvfølge i alle kjøkkenløsninger.
• Unik fleksibilitet.
• Svært enkel montering.
• Særdeles diskret utseende.
• Markedets slankeste sensor, kun 11 mm tykk.
• Monteres under vifte, på vegg eller i tak.
• Samme sensor benyttes for alle montasjehøyder.
• Finnes i tre forskjellige farger; sølv, hvit og sort
Unikt design:
MicroSense sklir nesten usynlig inn i de fleste installasjoner takket være tre tilpassede farger og en sensor som knapt er synlig, selv ved takmontasje, takket være den supertynne utførelsen på kun 11 mm.
MicroSense dekker alle typer montasjer:
Kan monteres under vifte, på vegg eller i tak. Samme sensor benyttes for alle montasjehøyder (fra 45 - 200 cm over platetopp).
Den trådløse sensoren driftes kun av ett CR2032 knappecellebatteri med forventet levetid inntil 6 år.
Intelligent sensorteknologi:
Sensoren har en patentert selvlærende funksjon og tilpasser seg det unike kjøkkenets arkitektur og brukerens matlagingsvaner og lærer seg over tid hva som er normale temperaturområder for den aktuelle koketoppen.
Markedets enkleste oppsett og innstilling.
Sensoren leveres ferdig paret, og innstilt for montasje under ventilator 45-60 cm over koketopp, noe som dekker over 90% av alle installasjonene uten at følsomhetsjustering er nødvendig.
FG-godkjent:
Komfyrvakt MicroSense er godkjent i henhold til standarden NEK EN50615, og godkjent av FG.
Med unik fleksibilitet, svært enkel montering og særdeles diskret utseende, er den trådløse komfyrvaktsensoren MicroSense en selvfølge i alle kjøkkenløsninger.
• Unik fleksibilitet.
• Svært enkel montering.
• Særdeles diskret utseende.
• Markedets slankeste sensor, kun 11 mm tykk.
• Monteres under vifte, på vegg eller i tak.
• Samme sensor benyttes for alle montasjehøyder.
• Finnes i tre forskjellige farger; sølv, hvit og sort
Unikt design:
MicroSense sklir nesten usynlig inn i de fleste installasjoner takket være tre tilpassede farger og en sensor som knapt er synlig, selv ved takmontasje, takket være den supertynne utførelsen på kun 11 mm.
MicroSense dekker alle typer montasjer:
Kan monteres under vifte, på vegg eller i tak. Samme sensor benyttes for alle montasjehøyder (fra 45 - 200 cm over platetopp).
Den trådløse sensoren driftes kun av ett CR2032 knappecellebatteri med forventet levetid inntil 6 år.
Intelligent sensorteknologi:
Sensoren har en patentert selvlærende funksjon og tilpasser seg det unike kjøkkenets arkitektur og brukerens matlagingsvaner og lærer seg over tid hva som er normale temperaturområder for den aktuelle koketoppen.
Markedets enkleste oppsett og innstilling.
Sensoren leveres ferdig paret, og innstilt for montasje under ventilator 45-60 cm over koketopp, noe som dekker over 90% av alle installasjonene uten at følsomhetsjustering er nødvendig.
FG-godkjent:
Komfyrvakt MicroSense er godkjent i henhold til standarden NEK EN50615, og godkjent av FG.


