Function - Kontaktur Mm7544Q - LA1067
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
- Antall kanaler - 1 
- 24 timers program - Ja 
- Ukesprogram - nei 
- Nettsynkronisering - nei 
- Kvartsstyrt - Ja 
Emballasje og betingelser
- 1 STK 
- Lagervare 
EAN/GTIN
4011732001667
Elnummer
1474146
Leverandørens varenummer
LA1067
Typebeskrivelse
Mekaniske kontaktur
Antall kanaler:
1
24 timers program:
Ja
Ukesprogram:
nei
Nettsynkronisering:
nei
Kvartsstyrt:
Ja
Korteste omkoblingstid kanal 1:
30 min
Monteringsmetode:
DIN-skinne
Matespenningsområde:
230...230 V
Type matespenning:
AC
Frekvens matespenning:
50...60 Hz
Gangreserve i timer:
100
Gangreserve i år:
0
Gangnøyaktighet per dag:
1 s
60 min. program:
nei
Årsprogram:
nei
Kontaktutførelse:
Vekselkontakt (NO/NC)
Programskive oppdeling 1:
30 min
Automatisk sommer-/vintertid omkobling:
nei
Manuell drift:
Ja
Oppkobling forvalg:
Ja
Nominell brytestrøm ved 250 V AC:
16 A
Potensialfri brytekontakt:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Bredde:
52,5 mm
Høyde:
105 mm
Dybde:
55 mm
MM7544Q er et quartzstyrt mekanisk døgnur med gangreserve på om lag 100 timer. Innstillingen er meget enkel ved uttrekkbare ryttere. Kontakturet er utstyrt med visere for avlesning av tiden. Kontakturene kan plomberes, og alle modellene er utstyrt med manuell AV-På-AUTO bryter.


