Function - Kontaktur MM7595 230V 1-Kanal BT - LA1043
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
- Monteringsmetode - DIN-skinne 
- Antall kanaler - 1 
- Matespenningsområde - 230...230 V 
- 24 timers program - Ja 
- Ukesprogram - Ja 
Emballasje og betingelser
- 1 STK 
- Skaffevare 
EAN/GTIN
4022709223524
Elnummer
1474570
Leverandørens varenummer
LA1043
Typebeskrivelse
Digitale kontaktur
Monteringsmetode:
DIN-skinne
Antall kanaler:
1
Matespenningsområde:
230...230 V
24 timers program:
Ja
Ukesprogram:
Ja
Astro-program:
nei
Kontaktutførelse:
Vekselkontakt (NO/NC)
Korteste omkoblingstid kanal 1:
60 s
Type matespenning:
AC
Frekvens matespenning:
50...60 Hz
Gangreserve i timer:
87600
Gangreserve i år:
10
Gangnøyaktighet per dag:
0,5 s
Tekstveiledning i displayet:
Ja
Ekstern programmering:
Ja
Inkludert minnekort:
nei
60 min. program:
Ja
Årsprogram:
nei
Ferieprogram:
Ja
Impulsprogram:
Ja
Syklusprogram:
nei
Tilfeldig program:
nei
Driftstimeteller:
Ja
Nettsynkronisering:
nei
Kvartsstyrt:
Ja
Radiostyrt:
nei
Radiostyrt (DCF77):
nei
GPS (Global Positioning System):
nei
Antall minneplasser:
100
Automatisk sommer-/vintertid omkobling:
Ja
Manuell drift:
Ja
Antall stikkontakter med miniatyrbryter (MCB):
nei
Oppkobling forvalg:
Ja
Nominell brytestrøm ved 250 V AC:
16 A
Potensialfri brytekontakt:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Bredde i antall modulmellomrom:
2
Bredde:
35 mm
Høyde:
90 mm
Dybde:
58 mm
- Automatisk sommer-/vintertidveksling
- Døgn/uke program med 100 programplasser
- Korteste innkoblingstid 1 minutt
- Impulsfunksjon: 1 sekund - 59 minutter og 59 sekunder
- Manuell overstyring
- Leveres med 1 og 2 kanaler
- Enkel programmering med app
- Enkel kontrollrutine for sjekk av program med app
- Ferieprogram
- Tilfeldig-funksjon som simulerer tilstedeværelse ved å variere tidsprogram med 0-30 minutter
- Relèbesparende nullkryssing
- Utskiftbart batteri av typen CR2032
APPLIKASJONER
Koblingsur er svært allsidige produkter som kan anvendes til en rekke ulike applikasjoner. De vanligste applikasjonene er styring av utendørs belysning i bolig, borettslag, skoler og næringsbygg, men det brukes også til belysning på vei, idrettsanlegg, bussholdeplasser og jernbanestasjoner for å nevne noe. Foruten belysning kan også koblingsur benyttes til tidsstyring av ventilasjon, vanningsanlegg, foringsmaskiner til oppdrett og dyrehold, låser og annen adgangskontroll, tining av kjølevarer, samt sparesignal til termostater uten innebygd ur.


