Function - Konverter USB - RS485 CVM-SYSTEMS - USBRS485
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Overføringshastighet - 128 kBit/s
Med kikkertkjegle - USB
Tilkoblingstype primærside - USB
Toveis - Ja
Galvanisk skille - Uten
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8433059019754
Elnummer
8000991
Leverandørens varenummer
USBRS485
Typebeskrivelse
8000991
Overføringshastighet:
128 kBit/s
Med kikkertkjegle:
USB
Tilkoblingstype primærside:
USB
Toveis:
Ja
Galvanisk skille:
Uten
Arbeidsbenk bredde:
RS-485
Tilkoblingstype sekundærside:
Skrukobling
Overstrømsvern:
nei
Nominelt strømforbruk:
0,5 mA
Omformer USB - RS485


