Function - kWh måler: 1 FAS: KLASSE 1: - AAD1D5F10KR2A00
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type display - Andre
Display diagonal - 0 cm
Type primærenergi - Strøm
Egnet for integrasjon med aktorer - nei
Egnet for integrasjon med ladestasjoner for El.biler - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7070587120302
Elnummer
8200100
Leverandørens varenummer
AAD1D5F10KR2A00
Typebeskrivelse
8200100
Type display:
Andre
Display diagonal:
0 cm
Type primærenergi:
Strøm
Egnet for integrasjon med aktorer:
nei
Egnet for integrasjon med ladestasjoner for El.biler:
nei
Med display:
nei
Nominell spenning:
230 V
Nominell frekvens:
50...50 Hz
Min. dybde på apparatboks:
120 mm
Medfølgende lask for rekkeklemme gir enkelt og raskt kortslutning av strømtrafoer.