Function - kWt måler EMS-30C 1 fase 32A - EMS30-C
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type display - Andre
Display diagonal - 30 cm
Type primærenergi - Strøm
Egnet for integrasjon med aktorer - nei
Egnet for integrasjon med ladestasjoner for El.biler - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070587111409
Elnummer
8200000
Leverandørens varenummer
EMS30-C
Typebeskrivelse
Målere
Type display:
Andre
Display diagonal:
30 cm
Type primærenergi:
Strøm
Egnet for integrasjon med aktorer:
nei
Egnet for integrasjon med ladestasjoner for El.biler:
Ja
Med display:
Ja
Nominell spenning:
230 V
Nominell frekvens:
50...60 Hz
Min. dybde på apparatboks:
0 mm