Utgått

Function - Ladestasjon Basic E 3,7kW C1 - ME1353100

Function
KopierKopier
Function - Ladestasjon Basic E 3,7kW C1

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Utførelse tilkobling anleggsside - 1-faset

  • Antall ladepunkter - 1

  • Maks. Effekt pr. Ladepunkt - 3,7 kW

  • Antall ladekontakter type 2 - 0

  • Antall ladekontakter type 2 CCS - 0

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

4015394277521

Elnummer

1500886

Leverandørens varenummer

ME1353100

Typebeskrivelse

1500886

Utførelse tilkobling anleggsside:

1-faset

Antall ladepunkter:

1

Maks. Effekt pr. Ladepunkt:

3,7 kW

Antall ladekontakter type 2:

0

Antall ladekontakter type 2 CCS:

0

Antall ladestikkontakter type 2:

0

Beskyttelsesklasse IP:

IP44

Nominell tilkoblingseffekt:

4 kW

Bredde:

259 mm

Høyde:

475 mm

Dybde:

220 mm

Antall ladekontakter type 1:

1

Antall ladekontakter type 1 CCS:

0

Antall ladestikkontakter type GB AC:

0

Antall ladestikkontakter type GB DC:

0

Antall ladestikkontakter type GB:

0

Antall ladestikkontakter type 3:

0

Antall ladekontakter type CHAdeMO:

0

Antall CEE stikkontakter:

0

Med veggboks:

nei

Antall stikkontakter (type F):

0

Antall jordfeilbrytere type A:

0

Antall jordfeilbrytere type B:

0

Med effektbryter:

nei

Med energimåler:

Ja

Kapslingsmateriale:

Plast

Slagfasthet:

IK08

AMTRON Basic E er en Mode 3 ladestasjon med justerbareffekt opp til 3,7kW 1-Fas 16A 230V. Ladestasjonen er med fast 7,5m kabel Type 1 (IP44).
Lader har nøkkelbryter for mulig avstenging av lader, Integrert kabeloppheng, kalibrert digital energimåler og multifunksjonsknapp.