Function - Ladestasjon EO Basic: Mode 3, T2 Låsekontakt, 400V 3F 32A 22kW, DCL, , Farge: Hvit - EO2014
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Utførelse tilkobling anleggsside - 3-faset
Antall ladepunkter - 1
Maks. Effekt pr. Ladepunkt - 22 kW
Antall ladekontakter type 2 - 0
Antall ladekontakter type 2 CCS - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EO elbilladere
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
5060515160571
Elnummer
1522707
Leverandørens varenummer
EO2014
Typebeskrivelse
1522707
Utførelse tilkobling anleggsside:
3-faset
Antall ladepunkter:
1
Maks. Effekt pr. Ladepunkt:
22 kW
Antall ladekontakter type 2:
0
Antall ladekontakter type 2 CCS:
0
Antall ladestikkontakter type 2:
1
Beskyttelsesklasse IP:
IP54
Nominell tilkoblingseffekt:
22 kW
Bredde:
125 mm
Høyde:
175 mm
Dybde:
110 mm
Antall ladekontakter type 1:
0
Antall ladekontakter type 1 CCS:
0
Antall ladestikkontakter type GB AC:
0
Antall ladestikkontakter type GB DC:
0
Antall ladestikkontakter type GB:
0
Antall ladestikkontakter type 3:
0
Antall ladekontakter type CHAdeMO:
0
Antall CEE stikkontakter:
0
Med veggboks:
nei
Antall stikkontakter (type F):
0
Antall jordfeilbrytere type A:
0
Antall jordfeilbrytere type B:
0
Med effektbryter:
nei
Med energimåler:
nei
Kapslingsmateriale:
Plast
Slagfasthet:
IK08
Denne ladestasjonen leveres med innebygd DC-RCM modul som kobler ut ladestasjonen ved >6mA DC-lekkstrøm. Det er ikke behov for montasje av forankoblet jordfeilbryter type B.
Tilkoblingstverrsnitt 2,5 - 10mm2. IP66/54. Kan monteres på vegg eller stolpe. Stolpe standard eller premium selges separat.
Kabel skal inn i bunn av bakplate /ladestasjonen. Farge: Hvit


