Function - Ladestasjon EO Mini: Mode 3, T2 Kontakt, 230V 1F 32A 7kW, DCL, Farge: Hvit matt - EO1001
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Utførelse tilkobling anleggsside - 1-faset
Antall ladepunkter - 1
Maks. Effekt pr. Ladepunkt - 7 kW
Monteringsmetode - Veggmontering
Beskyttelsesklasse IP - IP54
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EO elbilladere
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
5060515160212
Elnummer
1522710
Leverandørens varenummer
EO1001
Typebeskrivelse
1522710
Utførelse tilkobling anleggsside:
1-faset
Antall ladepunkter:
1
Maks. Effekt pr. Ladepunkt:
7 kW
Monteringsmetode:
Veggmontering
Beskyttelsesklasse IP:
IP54
Nominell tilkoblingseffekt:
7 kW
Bredde:
125 mm
Høyde:
175 mm
Dybde:
95 mm
Antall ladekontakter type 1:
0
Antall ladekontakter type 1 CCS:
0
Antall ladekontakter type 2:
0
Antall ladekontakter type 2 CCS:
0
Antall ladestikkontakter type 2:
1
Antall ladestikkontakter type GB AC:
0
Antall ladestikkontakter type GB DC:
0
Antall ladestikkontakter type GB:
0
Antall ladestikkontakter type 3:
0
Antall ladekontakter type CHAdeMO:
0
Antall CEE stikkontakter:
0
Med veggboks:
nei
Antall schuko kontakter:
0
Antall jordfeilbrytere type A:
0
Antall jordfeilbrytere type B:
0
Med efrfektbryter:
nei
Med energimåler:
nei
Kapslingsmateriale:
Plast
Slagfasthet:
IK08
Denne ladestasjonen leveres med innebygd DC-RCM modul som kobler ut ladestasjonen ved >6mA DC-lekkstrøm. Det er ikke behov for montasje av forankoblet jordfeilbryter type B.
Tilkoblingstverrsnitt 2,5 - 10mm2. Farge: Hvit /matt. kapsling har IP54 Type 2 Kontakt har IP44. Kan monteres på vegg eller stolpe. Stolpe selges separat.
Kabel skal inn i bunn av ladestasjonen. Kabelinnnføring må gjøres i bunn av ladestasjon, største hull som kan borres er 25mm. Ved bruk sammen med EO ALM styreenhet kan inntil 6stk EO ladestasjoner dynamisk lasttyres mot tilgjengelig effekt i fordeling / hoved vern. ALM leveres kun for 1-fase overbelastningsvern. Krever 4 leder signal kabel for samenkobling.


