Function - Måler EDMK-MC-RS485 Målere-kWh 3-fase trafomåling - EDMK-MC-RS485
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type display - LCD
Display diagonal - 3,5 cm
Type primærenergi - Strøm
Egnet for integrasjon med aktorer - nei
Egnet for integrasjon med ladestasjoner for El.biler - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8433059236830
Elnummer
8200015
Leverandørens varenummer
EDMK-MC-RS485
Typebeskrivelse
Måler EDMK-MC-RS485
Type display:
LCD
Display diagonal:
3,5 cm
Type primærenergi:
Strøm
Egnet for integrasjon med aktorer:
nei
Egnet for integrasjon med ladestasjoner for El.biler:
nei
Med display:
Ja
Nominell spenning:
230 V
Nominell frekvens:
50...60 Hz
Min. dybde på apparatboks:
0 mm
EDMK-MC kan kun benyttes i kombinasjon med eksterne strømtrafo type MC3 (../250mA).
Måleren er utstyrt med LCD display for visning og to pulsutganger, kan og leveres med modbus kommunikasjon da som type EDMK-MC-RS485.
EDMK-MC har sekundærstrøm på.../250mA og kan kun benyttes sammen med MC3 trafor.