Utgått

Function - Måler kWt CEM-C5 1-fase 50A - CI25112

Function
KopierKopier
Function - Måler kWt CEM-C5 1-fase 50A

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type display - LCD

  • Display diagonal - 3 cm

  • Type primærenergi - Strøm

  • Egnet for integrasjon med aktorer - nei

  • Egnet for integrasjon med ladestasjoner for El.biler - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8433059282813

Elnummer

8200108

Leverandørens varenummer

CI25112

Typebeskrivelse

8200108

Type display:

LCD

Display diagonal:

3 cm

Type primærenergi:

Strøm

Egnet for integrasjon med aktorer:

nei

Egnet for integrasjon med ladestasjoner for El.biler:

nei

Med display:

Ja

Nominell spenning:

230 V

Nominell frekvens:

50...60 Hz