Function - Måler kWt SE-C31-RS485 3-fase 230/400V ../5A MID - CI23522MC
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type display - LCD
Display diagonal - 3 cm
Type primærenergi - Strøm
Egnet for integrasjon med aktorer - nei
Egnet for integrasjon med ladestasjoner for El.biler - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
EAN/GTIN
8433059331658
Elnummer
8200107
Leverandørens varenummer
CI23522MC
Typebeskrivelse
8200107
Type display:
LCD
Display diagonal:
3 cm
Type primærenergi:
Strøm
Egnet for integrasjon med aktorer:
nei
Egnet for integrasjon med ladestasjoner for El.biler:
Ja
Med display:
Ja
Nominell spenning:
230 V
Nominell frekvens:
50...60 Hz
Min. dybde på apparatboks:
0 mm
SE-C31-RS485 leveres med programmerbar pulsutgang der fabrikkinnstilt verdi er 10 pulser/kWt.
SE-C31-RS485 kan og settes opp for 4 kvadrants måling om man ønsker oversikt av produsert energi fra f.eks. solcelleanlegg.
Deltelleverk kan aktiveres for både 2 og 4 kvadrants måling.