Function - MC3 Strømtrafo 3x63A - MC3-63
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Strømtransformator
Primær merkestrøm In - 63 A
Sekundær merkestrømstyrke - 0,25 A
Åpningsdiameter - 7,1 mm
Overstrømsbegrensningsfaktor - FS 5
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070587117357
Elnummer
8002211
Leverandørens varenummer
MC3-63
Typebeskrivelse
Strømtrafo opp til 63A
Modell / utførelse:
Strømtransformator
Primær merkestrøm In:
63 A
Sekundær merkestrømstyrke:
0,25 A
Åpningsdiameter:
7,1 mm
Overstrømsbegrensningsfaktor:
FS 5
Kalibrert:
Ja
Med berøringsbeskyttelse:
Ja
Hurtigfeste:
nei
Med kobberskinne:
nei
Sekundær tilkobling:
Kabel
Antall primærinnganger:
1