Function - MM7544 KONTAKTUR - LA1065
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
- Antall kanaler - 1 
- 24 timers program - Ja 
- Ukesprogram - nei 
- Nettsynkronisering - nei 
- Kvartsstyrt - Ja 
Emballasje og betingelser
- 1 STK 
- Lagervare 
EAN/GTIN
4011732001643
Elnummer
1474144
Leverandørens varenummer
LA1065
Typebeskrivelse
Mekaniske kontaktur
Antall kanaler:
1
24 timers program:
Ja
Ukesprogram:
nei
Nettsynkronisering:
nei
Kvartsstyrt:
Ja
Korteste omkoblingstid kanal 1:
30 min
Monteringsmetode:
DIN-skinne
Matespenningsområde:
230...230 V
Type matespenning:
AC
Frekvens matespenning:
50...60 Hz
Gangreserve i timer:
0
Gangreserve i år:
0
Gangnøyaktighet per dag:
1 s
60 min. program:
nei
Årsprogram:
nei
Kontaktutførelse:
Vekselkontakt (NO/NC)
Programskive oppdeling 1:
30 min
Automatisk sommer-/vintertid omkobling:
nei
Manuell drift:
Ja
Oppkobling forvalg:
Ja
Nominell brytestrøm ved 250 V AC:
16 A
Potensialfri brytekontakt:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Bredde:
52,5 mm
Høyde:
105 mm
Dybde:
55 mm
MM7544 er et mekanisk døgnur uten gangreserve. Innstillingen er meget enkel ved uttrekkbare ryttere. Kontakturet er utstyrt med visere for avlesning av tiden. Kontakturene kan plomberes, og alle modellene er utstyrt med manuell AV-På-AUTO bryter.


