Function - MM7596, ASTROUR 230V, 2-KANAL - LA1049
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
- Monteringsmetode - DIN-skinne 
- Antall kanaler - 1 
- Matespenningsområde - 230...230 V 
- 24 timers program - Ja 
- Ukesprogram - Ja 
Emballasje og betingelser
- 1 STK 
- Lagervare 
EAN/GTIN
4022709223548
Elnummer
1401635
Leverandørens varenummer
LA1049
Typebeskrivelse
Koblingsur
Monteringsmetode:
DIN-skinne
Antall kanaler:
1
Matespenningsområde:
230...230 V
24 timers program:
Ja
Ukesprogram:
Ja
Astro-program:
Ja
Kontaktutførelse:
Vekselkontakt (NO/NC)
Korteste omkoblingstid kanal 1:
60 s
Type matespenning:
AC
Frekvens matespenning:
50...60 Hz
Gangreserve i timer:
87600
Gangreserve i år:
10
Gangnøyaktighet per dag:
0,5 s
Tekstveiledning i displayet:
Ja
Ekstern programmering:
Ja
Inkludert minnekort:
nei
60 min. program:
Ja
Årsprogram:
nei
Ferieprogram:
Ja
Impulsprogram:
Ja
Syklusprogram:
nei
Tilfeldig program:
nei
Driftstimeteller:
Ja
Nettsynkronisering:
nei
Kvartsstyrt:
Ja
Radiostyrt:
nei
Radiostyrt (DCF77):
nei
GPS (Global Positioning System):
nei
Korteste omkoblingstid kanal 2:
60 s
Antall minneplasser:
100
Automatisk sommer-/vintertid omkobling:
Ja
Manuell drift:
Ja
Antall stikkontakter med miniatyrbryter (MCB):
nei
Oppkobling forvalg:
Ja
Nominell brytestrøm ved 250 V AC:
16 A
Potensialfri brytekontakt:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Bredde i antall modulmellomrom:
2
Bredde:
35 mm
Høyde:
90 mm
Dybde:
58 mm
Uret kan også programmeres ved hjelp av appen "Save´n Carry by Micro Matic", som er et meget enkelt programmeringsverktøy. "Save´n Carry by Micro Matic" er beregnet for alle typer brukere, som har ett eller flere koblingsur, enkle eller kompliserte programmeringer.
- Automatisk sommer-/vintertidveksling
- 100 programplasser
- Programmeres via Bluetooth med app eller manuelt med knapper på uret
- App for både iOS og Android
- Korteste innkoblingstid 1 minutt
- Manuell overstyring
- Leveres med 2 kanaler
- Enkel programmering
- Enkel kontrollrutine for sjekk av program
- Ferieprogram
- Astroprogram
- Relèbesparende nullkryssing
- Utskiftbart batteri av typen CR2032
ASTROPROGRAM
Ved bruk av astrour, kan man tenne og slukke utelys ved solnedgang og soloppgang uten å bruke fotocelle. Soloppgang og solnedgang beregnes ut fra lengde- og breddegrad, dato og tidssone. I astrouret velges land og by. Kalkulert tid for soloppgang/solnedgang ligger i uret. Når appen benyttes til programmering kan GPS i mobiltelefonen benyttes for aktuell posisjon. Enklere blir det ikke!
APPLIKASJONER
Koblingsur er svært allsidige produkter som kan anvendes til en rekke ulike applikasjoner. De vanligste applikasjonene er styring av utendørs belysning i bolig, borettslag, skoler og næringsbygg, men det brukes også til belysning på vei, idrettsanlegg, bussholdeplasser og jernbanestasjoner for å nevne noe. Foruten belysning kan også koblingsur benyttes til tidsstyring av ventilasjon, vanningsanlegg, foringsmaskiner til oppdrett og dyrehold, låser og annen adgangskontroll, tining av kjølevarer, samt sparesignal til termostater uten innebygd ur.
Lengde- og breddegradstabell for Norge
- By °N °ø
- Halden 59° 11°
- Oslo 60° 11°
- Kristiansand 58° 8°
- Stavanger 59° 6°
- Bergen 60° 5°
- Førde 61° 6°
- Molde 63° 7°
- Trondheim 63° 10°
- Røros 63° 11°
- Steinkjer 64° 11°
- Bodø 67° 14°
- Harstad 68° 16°
- Tromsø 69° 18°


