Function - MM7599 UKEUR 2-KANALER 230V - LA1113
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Andre
Antall kanaler - 2
Matespenningsområde - 230...230 V
24 timers program - Ja
Ukesprogram - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4022709210562
Elnummer
1474579
Leverandørens varenummer
LA1113
Typebeskrivelse
Digitale kontaktur
Monteringsmetode:
Andre
Antall kanaler:
2
Matespenningsområde:
230...230 V
24 timers program:
Ja
Ukesprogram:
Ja
Astro-program:
Ja
Kontaktutførelse:
Vekselkontakt (NO/NC)
Korteste omkoblingstid kanal 1:
60 s
Type matespenning:
AC
Frekvens matespenning:
50...60 Hz
Gangreserve i timer:
87600
Gangreserve i år:
10
Gangnøyaktighet per dag:
0,5 s
Tekstveiledning i displayet:
Ja
Ekstern programmering:
Ja
Inkludert minnekort:
nei
60 min. program:
Ja
Årsprogram:
nei
Ferieprogram:
Ja
Impulsprogram:
Ja
Syklusprogram:
nei
Tilfeldig program:
Ja
Driftstimeteller:
Ja
Nettsynkronisering:
nei
Kvartsstyrt:
Ja
Radiostyrt:
nei
Radiostyrt (DCF77):
nei
GPS (Global Positioning System):
nei
Korteste omkoblingstid kanal 2:
60 s
Antall minneplasser:
300
Automatisk sommer-/vintertid omkobling:
Ja
Manuell drift:
Ja
Antall stikkontakter med miniatyrbryter (MCB):
nei
Oppkobling forvalg:
Ja
Nominell brytestrøm ved 250 V AC:
16 A
Maks. bryteeffekt LED:
200 W
Potensialfri brytekontakt:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Bredde i antall modulmellomrom:
4
Bredde:
72 mm
Høyde:
94,5 mm
Dybde:
53 mm
Videre har uret 300 minneplasser, 10 års gangreserve, mulighet for astroprogram, manuell overstyring, impulsfunksjon, og et presist quartz-ur. Det har bare 0,2W egenforbruk i standby, og har «random-funksjon» for simulering av tilstedeværelse, og 2x16A releer som muliggjør styring av opptil 2000W halogen og 200W LED.
Typiske bruksområder er belysning i næringsbygg og industri, veibelysning, styring av motorer, pumper eller ventilasjonsanlegg med mer.
- Dag, uke eller astroprogram
- årlig program ved bruk av ekstra hendelser
- Koblingsfunksjoner: På, av, pulse, syklus, ekstra, permanent, astro
- Permanent-funksjon etter dato og tid / feriefunksjon
- Ekstra programmer for På, AV og puls etter dato og tid
- Automatisk veksling mellom sommer-/vintertid
- Korteste innkoblingstid 1 minutt


