Function - MTC3 SVART TERMOSTAT+REGULATOR+TIMER OJ1101 MICROMATIC - OJ1101
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Differanseverdi - 0,4...0,8 K
Monteringsmetode - På vegg/innfelt
Maksimal kontaktbelastning - 16 A
Farge - Svart
Type spenningsforsyning - 230 V AC
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Microtemp
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
5703502909806
Elnummer
5491021
Leverandørens varenummer
OJ1101
Typebeskrivelse
5491021
Differanseverdi:
0,4...0,8 K
Monteringsmetode:
På vegg/innfelt
Maksimal kontaktbelastning:
16 A
Farge:
Svart
Type spenningsforsyning:
230 V AC
Tilkobling:
Tre-fire-leder
Med mottaker:
nei
Måleområde:
0...40 °C
Utvendig føler:
Ja
Termisk feedback:
Uten
Reguleringskarakteristikk:
Andre
Oppvarming:
Ja
Antall utganger varme:
1
Egnet for kjøling:
nei
Antall utganger kjøling:
0
Justerbar differanse:
Ja
Temperatur avlesbar:
Ja
Med lydindikator:
nei
Sensor-/følertype:
Motstandssensor
Antall moduler (ved modulbygging):
0
Med display:
Ja
Betjening:
Tast
Med tappevannskrets:
nei
Kontaktutførelse:
Normalt åpen (NO)
max kontaktspenning:
0 V
Beskyttelsesklasse IP:
IP21
Eksplosjonssikker:
nei
Høyde:
84 mm
Bredde:
84 mm
Dybde:
40 mm
Standby strømforbruk (solstandby):
0,5 W
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei


