Function - Nettanalysator CVM-1D-RS485-C 1 fase - CVM-1D-RS485-C
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Indikering - Digital
Antall spenningsingangskanaler - 2
Antall strøminngangskanaler - 1
Strømmåling - Direkte strømmåling
Spenningsmålingsområde/AC direkte - 230...230 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070587118200
Elnummer
8002227
Leverandørens varenummer
CVM-1D-RS485-C
Typebeskrivelse
8002227
Indikering:
Digital
Antall spenningsingangskanaler:
2
Antall strøminngangskanaler:
1
Strømmåling:
Direkte strømmåling
Spenningsmålingsområde/AC direkte:
230...230 V
Harmonisk måling:
nei
Effektfaktor:
Ja
Aktiv effekt:
Ja
Reaktiv effekt:
Ja
Fasevinkel (cos phi):
Ja
Effekt/arbeid:
Ja
Grensesnitt:
Ja
Datalogger:
nei
Strømforsyning:
Nettdrevet