Function - Nettanalysator CVM-B150 - CVM-B150-ITF-RS485

Function
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Indikering - Digital

  • Antall spenningsingangskanaler - 3

  • Antall strøminngangskanaler - 4

  • Strømmåling - Med strømtenger/tangadapter

  • Spenningsmålingsområde/AC direkte - 230...400 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070587119467

Elnummer

8000567

Leverandørens varenummer

CVM-B150-ITF-RS485

Typebeskrivelse

8000567

Indikering:

Digital

Antall spenningsingangskanaler:

3

Antall strøminngangskanaler:

4

Strømmåling:

Med strømtenger/tangadapter

Spenningsmålingsområde/AC direkte:

230...400 V

Harmonisk måling:

Ja

Effektfaktor:

Ja

Aktiv effekt:

Ja

Reaktiv effekt:

Ja

Fasevinkel (cos phi):

Ja

Effekt/arbeid:

Ja

Grensesnitt:

Ja

Datalogger:

nei

Strømforsyning:

Nettdrevet

CVM-B100/150 er en flott serie litt mer avanserte nettanalysatorer som kommer med farge display og touch funksjon. CVM-B serien måler dom aller fleste elektriske parameter med litt mer nøyaktighet en standard nettanalysatorer.

Kommunikasjon RS485 modbus/BACnet er standard og velges i oppsettet. CVM-B serien kommer med transistorutganger samt potensialfrie releutganger som kan brukes til puls og alarmer. I tillegg har man muligheter til ekspansjonskort for analoge/digitale utganger og forskjellige kommunikasjons protokoll. Presentasjon av data leveres og i tabeller/grafer rett i displayet med mulighet for kundetilpasset visning.

CVM-B finnes i 2 versjoner der kun fysiske størrelsen er forskjellen.
CVM-B100 er et 96*96mm instrument og CVM-B150 er et 144*144mm instrument.