Function - Nettanalysator CVM-E3-mini-ITF-RS485-IC - CI56414MC
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Indikering - Digital
Antall spenningsingangskanaler - 3
Antall strøminngangskanaler - 3
Strømmåling - Med strømtenger/tangadapter
Spenningsmålingsområde/AC direkte - 230...400 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
8433059294380
Elnummer
8001599
Leverandørens varenummer
CI56414MC
Typebeskrivelse
Nettanalysator CVM-E3-mini-ITF-RS485-IC
Indikering:
Digital
Antall spenningsingangskanaler:
3
Antall strøminngangskanaler:
3
Strømmåling:
Med strømtenger/tangadapter
Spenningsmålingsområde/AC direkte:
230...400 V
Harmonisk måling:
Ja
Effektfaktor:
Ja
Aktiv effekt:
Ja
Reaktiv effekt:
Ja
Fasevinkel (cos phi):
Ja
Effekt/arbeid:
Ja
Grensesnitt:
Ja
Datalogger:
nei
Strømforsyning:
Nettdrevet
CVM-E3-MINI er oppfølgeren til den populære CVM-mini som er et standardinstrument hos mange nettselskaper for nettstasjonsovervåking (NSO). CVM-E3-MINI er tilpasset kravene i henhold til REN filter for jordfeilovervåking og kommer med et tydelig og lettlest display. Programmering gjøres i noen få trinn med hjelp av de tre tydelige knappene. Tilkoblingene har pluggbare kontakter som underletter installasjonen og vedlikehold. Disse tilkoblingene kan enkelt plomberes om så ønskes.
CVM-E3-MINI kan med et tastetrykk skifte mellom 2stk visningsprofiler der (E3) er en kostnadsrelatert profil med bl.a. visning av kWh, timeteller, CO2 og kWh-kostnader. Den andre profilen (inst) er nåtidsverdier av alle elektriske parametre inkludert enkeltharmoniske strøm, spenning inntil 31:e. Her kan man også enkelt lese av maks/min verdi på ønsket parameter. Den digitale utgangen leveres tilpasset jordfeilovervåking i henhold til REN filter men kan settes opp for alarm etter ønsket kriterium eller som puls/kWh. Den digitale inngangen kan brukes til å aktivere flertariff eller fungere som et signal for en registrert hendelse.