Function - Nettanalysator CVM-MINI ITF-B - CI520F1
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Indikering - Digital
Antall spenningsingangskanaler - 4
Antall strøminngangskanaler - 3
Strømmåling - Med strømtenger/tangadapter
Spenningsmålingsområde/AC direkte - 300...300 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8433059125455
Elnummer
8000545
Leverandørens varenummer
CI520F1
Typebeskrivelse
8000545
Indikering:
Digital
Antall spenningsingangskanaler:
4
Antall strøminngangskanaler:
3
Strømmåling:
Med strømtenger/tangadapter
Spenningsmålingsområde/AC direkte:
300...300 V
Harmonisk måling:
nei
Effektfaktor:
Ja
Aktiv effekt:
Ja
Reaktiv effekt:
Ja
Fasevinkel (cos phi):
Ja
Effekt/arbeid:
Ja
Grensesnitt:
Ja
Datalogger:
nei
Strømforsyning:
Nettdrevet
Kommunikasjon BACnet